品番 : EA161LN-124
品名 : 100mmx 24T エアーソーブレード(5枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20427424T |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 山数 | 24T |
| 厚さ | 0.65mm | 入数 | 5枚 |
| 本体切断能力は1.6mm(スチール) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/22 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。