品番 : EA161VA
品名 : 10,000spm/215mm エアーソー
仕様
| 全長 | 215mm | 切断能力 | 本体:1.6mm(スチール) |
|---|---|---|---|
| 吸入口 | Rc(PT)1/4” | 替刃 | EA161LN-124、-132 |
| 使用コンプレッサー | 2.2kw | 重量 | 550g |
| 使用圧力 | 0.6MPa | エアー消費量 | 170L/min |
| ストローク数 | 10,000spm | ストローク長 | 10mm |
| 付属品 | 鋸刃24T×2枚、六角棒レンチ3mm | ||
| プラグ付 | |||
| スイベルコネクター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/22 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
