品番 : EA161LN-18
品名 : 100㎜x 18T エアーソーブレード(25枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20423B418T |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 山数 | 18T |
| 厚み | 0.65mm | 入数 | 25枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/23 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1001ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。