品番 : EA161KB
品名 : 6,000spm/228mm エアーソー
仕様
メーカー | 空研 | 型番 | KS-35 |
---|---|---|---|
切断速度空気圧0.6MPa(Pe)時 | 1.0mm厚鉄板:約1,200mm/min 3.2mm厚鉄板:約200mm/min |
ストローク長 | 5~10mm |
ストローク数 | 10mm時:5,300spm 5mm時:6,000spm |
全長 | 228mm |
重量 | 1.1kg | エアー消費量 | 190L/min |
騒音レベル | 67dB(空気圧0.6MPa無負荷時) | 振動値a(3軸合成値) | 9.9m/s2 |
吸入口 | Rc1/4” | 使用コンプレッサー | 2.2kW |
使用ホース内径 | 6.5mm | 使用圧力 | 0.6MPa |
切断能力 | スチール:3.2mm | ホース長 | 510mm |
替刃 | EA161LN-18~-32 EA161LN-118~-132 |
付属品 | カップリングプラグ20PM 六角棒スパナ:3mm ノコ刃:32山(2枚) |
自動車整備・鈑金の種々の切断作業 アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業 穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業に |
|||
無段階ストローク長調整機構(5mm~10mm間) ロングストロークで高速・強力切断 ショートストロークで二重構造の表板切断 |
|||
のこ刃のブレを抑える5段階調整ホルダ | |||
長時間の高負荷作業に耐える優れた耐久性 | |||
自動車のフレームやピラーの切り継ぎにも使えるハイパワー | |||
5mm軸のヤスリや、のこ刃の交換で種々の作業が可能 | |||
ヤスリを取り付けることができます | |||
消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します | |||
強力・低振動タイプ(レギュレータ内蔵) | |||
高機能・防振、防寒、手にフィットするグリップ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
![]() |
|