詳細表示

このページのURL:

品番 : EA161PA

品名 : 10,000spm/230mm エアーソー

仕様

使用圧力 0.64MPa エアー消費量 170L/min
ストローク数 10,000spm ストローク長 10mm
切断能力 スチール:1.5mm 使用コンプレッサー 1.5~2.2kw
吸入口 Rc1/4” 全長 230mm
重量 600g
プラグ付
鋸刃(24T・32T×各1枚付)
追加説明
カタログ価格

14,800 (税抜)/ 16,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/22 10:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1001ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top