詳細表示

このページのURL:

品番 : EA161SA

品名 : 10,000spm/200mm エアーソーキット

仕様

使用圧力 0.64MPa ストローク長 9.5mm
使用コンプレッサー 1.5~2.2kw 吸入口 Rc(PT)1/4”
切断能力 スチール:1.2mm、アルミ:1.0mm 替刃 EA161LN-124、-132
全長 200mm 重量 640g
付属品 鋸刃(24T・32T×各5枚)、オイラー、スイベルアダプター エアー消費量 170L/min
ストローク数 10,000spm ケースサイズ 340×200×60mm
プラグ付
追加説明
カタログ価格

20,500 (税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/07/22 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1001ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top