品番 : EA161LS-2
品名 : 92mmx 24T エアーソーブレード(5枚)
仕様
全長(mm) | 92 | 山数 | 24 |
---|---|---|---|
用途 | 金属用 | 入数 | 5枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 22:56現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1058ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA161LS-3 92mmx 32T エアーソーブレード(5枚) |
EA161LS-2 92mmx 24T エアーソーブレード(5枚) |
EA161LS-1 92mmx 18T エアーソーブレード(5枚) |
拡大