詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162KS-240

品名 : #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

仕様

メーカー 三共理化学(FUJISTAR) 型番 HRAD
商品名 ハイピッチペーパーHR 用途 金属、木工、その他各種研磨作業用
粒度 #240 直径 φ50mm
基材 Cw 砥粒 AA
穴形状 穴無 接着剤 R/R
入数 100枚
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ
目詰まりが少なくロングライフ
研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感
乾式研磨、湿式研磨ともに向きます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/31 06:00現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0966ページ
バリエーション一覧
EA162KS-40A #40/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-40 #40/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-60 #60/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-60A #60/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-80 #80/50mm デイスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-80A #80/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-120 #120/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-120A #120/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-180 #180/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-180A #180/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-240 #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-240A #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-320 #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-320A #320/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162KS-400 #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162KS-400A #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top