品番 : EA162KS-240A
品名 : #240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | HRAD |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイピッチペーパーHR | 用途 | 金属、木工、その他各種研磨作業用 |
| 粒度 | #240 | 直径 | φ50mm |
| 基材 | Cw | 砥粒 | AA |
| 穴形状 | 穴無 | 接着剤 | R/R |
| 入数 | 10枚 | ||
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ | |||
| 目詰まりが少なくロングライフ | |||
| 研削・耐久性を向上させ、良好な研磨感 | |||
| 乾式研磨、湿式研磨ともに向きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0966ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
