品番 : EA162NY-1
品名 : 58mm ミニエアーアングルグラインダー(レバー式)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | GR-M58KML |
|---|---|---|---|
| 適合砥石(直径×穴径) | φ58×9.53mm | 使用圧力 | 0.6MPa(6kgf/c㎡) |
| エアー消費量 | 0.70m3/min | 無負荷回転数 | 20000rpm |
| 全長 | 156mm | 本体握り部 | 37mm |
| 騒音値 | 86db | スイッチ方式 | レバー |
| 付属品 | 58mm用保護カバー×1 58mm用ホイルナット×1 58mm砥石用アダプタ×1 六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1 エアープラグ(R1/4”)×1 |
||
| ハイパワーで速く・力強く、軽量コンパクトで細やかに。 | |||
| 高負荷に強いタフなモーターで業界最速 | |||
| 軽量アルミボディ | |||
| ローヘッドで狭い場所の作業が可能 | |||
| 本体2か所にフィンガーレストを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA162NY-1 58mm ミニエアーアングルグラインダー(レバー式) |
| EA162NY-2 58mm ミニエアーアングルグラインダー(スロットル式) |
