詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162NY-2

品名 : 58mm ミニエアーアングルグラインダー(スロットル式)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 GR-M58KMS
適合砥石(直径×穴径) φ58×9.53mm 使用圧力 0.6MPa(6kgf/c㎡)
エアー消費量 0.70m3/min 無負荷回転数 20000rpm
全長 151mm 本体握り部 37mm
騒音値 86db スイッチ方式 スロットル
付属品 58mm用保護カバー×1
58mm用ホイルナット×1
58mm砥石用アダプタ×1
六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1
エアープラグ(R1/4”)×1
ハイパワーで速く・力強く、軽量コンパクトで細やかに。
高負荷に強いタフなモーターで業界最速
軽量アルミボディ
ローヘッドで狭い場所の作業が可能
本体2か所にフィンガーレストを採用
追加説明
カタログ価格

38,100 (税抜)/ 41,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:15現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA162NY-1 58mm ミニエアーアングルグラインダー(レバー式)
EA162NY-2 58mm ミニエアーアングルグラインダー(スロットル式)
ウェブカタログ画像
  • ※砥石(別売)取付時

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top