詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162RC-2

品名 : # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 MH2
商品名 リコマジック 粒度 #60
直径 125mm 穴形状 穴無
入数 5枚
マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。
空研ぎ用
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
クッション効果により、深いキズが入りません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
※仕上げの研磨に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RC-3~-10(10枚入り)やEA162RD-3~-10(100枚入り)のMR2タイプからお選びください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/02 11:16現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1005ページ
バリエーション一覧
EA162RC-1 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA162RC-2 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
EA162RC-3 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-4 #100/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-5 #120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-6 #150/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-7 #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-8 #240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-9 #320/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-10 #400/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RC-11 #600/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
EA162RD-1 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162RD-2 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
EA162RD-3 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-4 #100/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-5 #120/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-6 #150/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-7 #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-8 #240/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-9 #320/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
EA162RD-10 #400/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
※画像は代表画像です
  • 入数:5枚\n※画像は代表画像です
  • MH2タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top