品番 : EA162RC-3
品名 : # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | MR2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リコマジック | 粒度 | #80 |
| 直径 | 125mm | 穴形状 | 穴無 |
| 入数 | 10枚 | ||
| マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。 | |||
| 空研ぎ用 | |||
| 優れた耐久力が作業能率をサポートします。 | |||
| クッション効果により、深いキズが入りません。 | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
|||
| ※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RC-1、-2(5枚入り)やEA162RD-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0968ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です