品番 : EA163MB-120A
品名 : 12x330mm レジンベルト(#120/10本)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 784F 120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キュービトロン2 | 用途 | 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に |
| 粒度 | #120 | サイズ(幅×長さ)mm | 12×330mm |
| 砥粒 | セラミック砥粒 | 基材 | ポリエステル |
| 推奨研磨機 | 平面研磨機・バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー |
入数 | 10本 |
| 乾式・湿式の両方に対応 | |||
| 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 | |||
| 三角形の精密成型砥粒がダイレクトに働き、非常に高い研磨力を発揮します。 | |||
| ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/30 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
