詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163MC-80B

品名 : 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)

仕様

メーカー 3M 型番 784F 80
商品名 キュービトロン2 用途 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に
粒度 #80 サイズ(幅×長さ)mm 20×520mm
砥粒 セラミック砥粒 基材 ポリエステル
推奨研磨機 平面研磨機・バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
入数 10本
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応
乾式・湿式の両方に対応
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
三角形の精密成型砥粒がダイレクトに働き、非常に高い研磨力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/15 10:04現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA163MA-50 10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
EA163MA-80A 10x330mm レジンベルト(# 80/10本)
EA163MA-120A 10x330mm レジンベルト(#120/10本)
EA163MB-50 12x330mm レジンベルト(# 50/10本)
EA163MB-80A 12x330mm レジンベルト(# 80/10本)
EA163MB-120A 12x330mm レジンベルト(#120/10本)
EA163MC-50A 20x520mm レジンベルト(# 50/10本)
EA163MC-80B 20x520mm レジンベルト(# 80/10本)
EA163MC-120A 20x520mm レジンベルト(#120/10本)
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top