詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163MG-180

品名 : 20x520mm レジンベルト(#180)

仕様

メーカー 3M 型番 BLT AM
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 研磨ベルトの目つぶし、ステンレス・アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げに
粒度 #180 カラー
サイズ(幅×長さ) 20×520mm 砥粒 酸化アルミニウム
入数 1本
不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、強度と弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
追加説明
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/25 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0978ページ

代替品

EA163MK-180
  • 品番

    EA163MK-180

  • コメント

    入数:10本入 仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA163MG-120 20x520mm レジンベルト(#120)
EA163MG-180 20x520mm レジンベルト(#180)
EA163MG-400 20x520mm レジンベルト(#400)
ウェブカタログ画像
※各品番、1本入り
  • ※各品番、1本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top