品番 : EA163MG-400
品名 : 20x520mm レジンベルト(#400)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | BLT SSF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 研磨ベルトの目つぶし、ステンレス・アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げに |
| 粒度 | #400 | カラー | 灰 |
| サイズ(幅×長さ) | 20×520mm | 砥粒 | シリコンカーバイド |
| 入数 | 1本 | ||
| 不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、強度と弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/17 20:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA163MG-120 20x520mm レジンベルト(#120) |
| EA163MG-180 20x520mm レジンベルト(#180) |
| EA163MG-400 20x520mm レジンベルト(#400) |
ウェブカタログ画像
拡大
※各品番、1本入り

