品番 : EA163MJ-240
品名 : 10x330mm レジンベルト(#240/20本)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SB AF10 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビ・皮膜等の除去など仕上げの用途に適しています |
| 粒度 | #240 | カラー | 緑 |
| サイズ(幅×長さ) | 10×330mm | 砥粒 | 酸化アルミニウム |
| 入数 | 20本 | ||
| 不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、伸びにくく厚みを抑えたベルト | |||
| 耐伸び性を持ちつつ柔軟性も兼ね備え、エッジに対する耐久性も向上 | |||
| 不織布のクッション構造により、下地金属を削りすぎず、深傷を残すことなく短時間で高品質な仕上げ表面が得られます | |||
| スモールベルトの用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/15 13:08現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数20本