詳細表示

このページのURL:

品番 : EA163MK-120

品名 : 20x520mm レジンベルト(#120/10本)

仕様

メーカー 3M 型番 SB AC20
シリーズ スコッチ・ブライト 用途 目消し、バリ取り、ヘアライン仕上げ、サビ・皮膜等の除去など仕上げの用途に適しています
粒度 #120 カラー こげ茶
サイズ(幅×長さ) 20×520mm 砥粒 酸化アルミニウム
入数 10本
不織布表面処理材と芯材を一体構造にし、伸びにくく厚みを抑えたベルト
耐伸び性を持ちつつ柔軟性も兼ね備え、エッジに対する耐久性も向上
不織布のクッション構造により、下地金属を削りすぎず、深傷を残すことなく短時間で高品質な仕上げ表面が得られます
スモールベルトの用途に適しています。
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/17 12:45現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA163MJ-120 10x330mm レジンベルト(#120/20本)
EA163MJ-180 10x330mm レジンベルト(#180/20本)
EA163MJ-240 10x330mm レジンベルト(#240/20本)
EA163MK-120 20x520mm レジンベルト(#120/10本)
EA163MK-180 20x520mm レジンベルト(#180/10本)
EA163MK-240 20x520mm レジンベルト(#240/10本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA163MJ-120です。
入数10本
  • ※画像はEA163MJ-120です。\n入数10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top