詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164-20A

品名 : 1・1/2"DR/90mm~ Cリング(インパクトソケット用/1個)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 C71
適合差込角 1-1/2” ソケット対辺 ≦90mm
入数 1個
Cリングのみ
適合品番 EA164H-11、HB-41~-80
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/16 19:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA164-18BA 1"DR/~70mm Cリング(インパクトソケット用/1個)
EA164-20A 1・1/2"DR/90mm~ Cリング(インパクトソケット用/1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top