品番 : EA164-18BA
品名 : 1"DR/~70mm Cリング(インパクトソケット用/1個)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | C83 |
---|---|---|---|
適合差込角 | 1” | ソケット対辺 | >70mm |
入数 | 1個 | 適合品番 | EA164FB-75~-85、-238~-249 |
Cリングのみ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/29 04:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164-18BA 1"DR/~70mm Cリング(インパクトソケット用/1個) |
EA164-20A 1・1/2"DR/90mm~ Cリング(インパクトソケット用/1個) |
拡大