品番 : EA164FB-249
品名 : 1"DR/ 4" インパクトソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-4 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 4” |
外径 | 137.8mm | 全長 | 105mm |
重量(g) | 5230 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 03:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-18BA : 1"DR/~70mm Cリング(インパクトソケット用/1個) |
拡大
画像はEA164FB-217です