品番 : EA164FB-226
品名 : 1"DR/ 2・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-2.1/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 2-1/16” |
外径 | 76.5mm | 全長 | 75mm |
重量(g) | 1185 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 21:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
画像はEA164FB-217です