詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FB-214

品名 : 1"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18400A-1.3/8
差込角 1” 対辺 1-3/8”
外径 55.3mm 全長 62mm
重量(g) 710
追加説明
カタログ価格

5,310 (税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 11:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA164FB-201 1"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-202 1"DRx 3/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-203 1"DRx13/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-204 1"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-205 1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-206 1"DRx 1" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-207 1"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-208 1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-209 1"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-210 1"DRx1・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-211 1"DRx1・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-212 1"DRx1・ 9/32" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-213 1"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-214 1"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-215 1"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-216 1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-217 1"DR/ 1・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-218 1"DR/ 1・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-219 1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-220 1"DR/ 1・11/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-221 1"DR/ 1・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-222 1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-224 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-225 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-227 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-229 1"DR/ 2・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-232 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-233 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-234 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-235 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-236 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-237 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-238 1"DR/ 2・13/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-239 1"DR/ 2・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-240 1"DR/ 2・15/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-241 1"DR/ 3" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-242 1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-243 1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-244 1"DR/ 3・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-245 1"DR/ 3・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-246 1"DR/ 3・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-247 1"DR/ 3・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-248 1"DR/ 3・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-249 1"DR/ 4" インパクトソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
画像はEA164FB-217です
  • 画像はEA164FB-217です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top