品番 : EA164FB-219
品名 : 1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-1.5/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 1-5/8” |
| 外径 | 62.8mm | 全長 | 66mm |
| 重量 | 850g | ||
| 6ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/29 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
