品番 : EA164FB-209
品名 : 1"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-1.1/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 1-1/8” |
外径 | 47.8mm | 全長 | 57mm |
重量(g) | 657 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 21:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
画像はEA164FB-217です