品番 : EA164FB-85
品名 : 1"DRx85mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400M-85 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 85 |
外径 | 117.8mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 00:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0493ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-18BA : 1"DR/~70mm Cリング(インパクトソケット用/1個) |