品番 : EA164FB-65A
品名 : 1"DRx65mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400M-65 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 65 |
外径(mm) | 92.8 | 全長(mm) | 75 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 16:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164FB-48Aです。