詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FB-31

品名 : 1"DRx31mm インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18400M-31
差込角 1” 対辺(mm) 31
外径 50.3mm 全長 62mm
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/24 18:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA164FB-22 1"DRx22mm インパクトソケット
EA164FB-23 1"DRx23mm インパクトソケット
EA164FB-24 1"DRx24mm インパクトソケット
EA164FB-26 1"DRx26mm インパクトソケット
EA164FB-27 1"DRx27mm インパクトソケット
EA164FB-28 1"DRx28mm インパクトソケット
EA164FB-29 1"DRx29mm インパクトソケット
EA164FB-30 1"DRx30mm インパクトソケット
EA164FB-31 1"DRx31mm インパクトソケット
EA164FB-32 1"DRx32mm インパクトソケット
EA164FB-33 1"DRx33mm インパクトソケット
EA164FB-34 1"DRx34mm インパクトソケット
EA164FB-35 1"DRx35mm インパクトソケット
EA164FB-36 1"DRx36mm インパクトソケット
EA164FB-37 1"DRx37mm インパクトソケット
EA164FB-38 1"DRx38mm インパクトソケット
EA164FB-41 1"DRx41mm インパクトソケット
EA164FB-42 1"DRx42mm インパクトソケット
EA164FB-45 1"DRx45mm インパクトソケット
EA164FB-46 1"DRx46mm インパクトソケット
EA164FB-47A 1"DRx47mm インパクトソケット
EA164FB-48A 1"DRx48mm インパクトソケット
EA164FB-50A 1"DRx50mm インパクトソケット
EA164FB-55A 1"DRx55mm インパクトソケット
EA164FB-58 1"DRx58mm インパクトソケット
EA164FB-58A 1"DRx58mm インパクトソケット
EA164FB-60A 1"DRx60mm インパクトソケット
EA164FB-62 1"DRx62mm インパクトソケット
EA164FB-62A 1"DRx62mm インパクトソケット
EA164FB-63 1"DRx63mm インパクトソケット
EA164FB-63A 1"DRx63mm インパクトソケット
EA164FB-65A 1"DRx65mm インパクトソケット
EA164FB-70A 1"DRx70mm インパクトソケット
EA164FB-75 1"DRx75mm インパクトソケット
EA164FB-80 1"DRx80mm インパクトソケット
EA164FB-85 1"DRx85mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164FB-38です。
  • ※画像はEA164FB-38です。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top