品番 : EA164FB-65
品名 : 1"DRx65mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400M-65 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 65 |
外径 | 92.8mm | 全長 | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 19:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|