品番 : EA164D-43
品名 : 1/2"DRx3/8"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター
カタログ訂正
26/04/01 全長:(誤)36mm→(正)37.5mm(No.57 1253)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14433A |
|---|---|---|---|
| メス | 1/2”(12.7mm) | オス | 3/8”(9.5mm) |
| 全長 | 37.5mm | 重量 | 68g |
| ※差込角の大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164D-43 1/2"DRx3/8"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター |
| EA164D-46 1/2"DRx3/4"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
