詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DE

品名 : 1/2"DR/10-27mm(13個組) インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14241M
<セット内容> 13個組 対辺(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・
          19・21・22・24・27mm
差込角 1/2” 外径 17~38.2mm
全長 38~40mm
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/04 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0490ページ

代替品

EA164DE-1
  • 品番

    EA164DE-1

  • コメント

    ケースのみ変更

EA164DZ-6
  • 品番

    EA164DZ-6

  • コメント

    メーカー違い/仕様ご確認ください

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top