詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DH-11

品名 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14401M-11
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 11mm
外径 16.7mm 全長 38mm
重量 62g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

1,010 (税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/02 20:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0481ページ
バリエーション一覧
EA164DH-8 1/2"DRx8mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-33 1/2"DRx33mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-34 1/2"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-35 1/2"DRx35mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-36 1/2"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-38 1/2"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)
EA164DH-41 1/2"DRx41mm インパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:16.7mm  D2:24mm  H:8mm\nL:38mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top