品番 : EA164DH-111
品名 : 1/2"DR/11mm インパクトソケット(薄肉/十二角)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14406M-11 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 11 | 外径(mm) | 16.7 |
全長(mm) | 38 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
重量(g) | 62 | ||
12ポイント | |||
薄肉 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 07:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
拡大
※画像はEA164DH-119です