詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DN-112

品名 : 1/2"DR/12mm インパクトショートソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14401MS-12
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 12mm
外径 18mm 全長 5.5mm
重量 42g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

1,610 (税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0481ページ
バリエーション一覧
EA164DN-110 1/2"DR/10mm インパクトショートソケット
EA164DN-112 1/2"DR/12mm インパクトショートソケット
EA164DN-113 1/2"DR/13mm インパクトショートソケット
EA164DN-114 1/2"DR/14mm インパクトショートソケット
EA164DN-117 1/2"DR/17mm インパクトショートソケット
EA164DN-119 1/2"DR/19mm インパクトショートソケット
EA164DN-121 1/2"DR/21mm インパクトショートソケット
EA164DN-122 1/2"DR/22mm インパクトショートソケット
EA164DN-124 1/2"DR/24mm インパクトショートソケット
EA164DN-127 1/2"DR/27mm インパクトショートソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:18mm  D2:24mm  H:5.5mm\nL:24mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top