品番 : EA164DV-117
品名 : 1/2"DRx17㎜ ホイールナット用インパクトソケット(レッド)
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
---|---|---|---|
外径 | 26mm | 全長 | 80mm |
カラー | レッド | ||
ホイールナット用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 17:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0479ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164DV-117 1/2"DRx17㎜ ホイールナット用インパクトソケット(レッド) |
EA164DV-119 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット(ブルー) |
EA164DV-121 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)