品番 : EA164DV-121
品名 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット(グレー)
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 30mm | 全長 | 80mm |
| カラー | グレー | ||
| ホイールナット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DV-117 1/2"DRx17㎜ ホイールナット用インパクトソケット(レッド) |
| EA164DV-121 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
