品番 : EA164DV-613
品名 : 1/2"DR x13mm インパクトユニバーサルディープソケット
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 13mm |
---|---|---|---|
外径 | 20mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0479ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164DV-616です。