品番 : EA164DV-624
品名 : 1/2"DR x24mm インパクトユニバーサルディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 24mm |
---|---|---|---|
外径 | 34mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 02:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |
拡大
画像はEA164DV-616です。