品番 : EA164DV-616
品名 : 1/2"DR x16mm インパクトユニバーサルディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 16mm |
---|---|---|---|
外径 | 23mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/04 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大