品番 : EA164DV-670
品名 : 1/2"DRx10mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
対辺(mm) | 10 | 外径(mm) | 25 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 75 | 差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0479ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)