品番 : EA164DW-112
品名 : 1/2"DRx12mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 20mm | 全長 | 38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DW-112 1/2"DRx12mm インパクトソケット |
| EA164DW-113 1/2"DRx13mm インパクトソケット |
| EA164DW-114 1/2"DRx14mm インパクトソケット |
| EA164DW-117 1/2"DRx17mm インパクトソケット |
| EA164DW-119 1/2"DRx19mm インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA164DW-116です。
