品番 : EA164DW-114
品名 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 14mm |
---|---|---|---|
外径 | 22.5mm | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0479ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164DW-112 1/2"DRx12mm インパクトソケット |
EA164DW-113 1/2"DRx13mm インパクトソケット |
EA164DW-114 1/2"DRx14mm インパクトソケット |
EA164DW-117 1/2"DRx17mm インパクトソケット |
EA164DW-119 1/2"DRx19mm インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA164DW-116です。