品番 : EA164DW-214
品名 : 1/2"DR x14mm ディープインパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 14mm |
---|---|---|---|
外径 | 22.5mm | 全長 | 78mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 19:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※写真はEA164DW-216です。