品番 : EA164DW-410
品名 : 1/2"DRx 10mm インパクトユニバーサルHexビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 28mm | 全長 | 75mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164DW-417です。
