品番 : EA164DY-115
品名 : 1/2"DRx15mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004572 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790C | 対辺(mm) | 15 |
| 外径(mm) | 24 | 全長(mm) | 38 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| ロックピン用穴付きソケット | |||
| 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。 | |||
| 六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164DY-113です。
