詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DY-117

品名 : 1/2"DRx17mm インパクトソケット

仕様

メーカー Wera 型番 004574
商品名 8790C 対辺(mm) 17
外径(mm) 26 全長(mm) 38
差込角 1/2”
ロックピン用穴付きソケット
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。
六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 08:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA164DY-113 1/2"DRx13mm インパクトソケット
EA164DY-114 1/2"DRx14mm インパクトソケット
EA164DY-115 1/2"DRx15mm インパクトソケット
EA164DY-116 1/2"DRx16mm インパクトソケット
EA164DY-117 1/2"DRx17mm インパクトソケット
EA164DY-118 1/2"DRx18mm インパクトソケット
EA164DY-119 1/2"DRx19mm インパクトソケット
EA164DY-120 1/2"DRx20mm インパクトソケット
EA164DY-121 1/2"DRx21mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DY-113です。
  • ※画像はEA164DY-113です。
  • 電動または空気圧インパクトレンチ用
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA164DY-119です
  • ※画像はEA164DY-119です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top