品番 : EA164DY-150
品名 : 1/2"DR/ 9点 インパクトソケットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005490 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組) | 全長(mm) | 38 |
| 差込角 | 1/2” | レールサイズ | 370×30mm |
| ソケットレール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
