品番 : EA164DY-300
品名 : 1/2"DR(8個組) ディープインパクトソケットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ディープインパクトソケット | 入組み点数 | 8点 |
| 対辺 | 13・14・16・17・18・19・21・22mm | 外径 | 21・22・24・26・28・28・30・32mm |
| 差込角 | 1/2”DR(12.7mm) | 全長 | 83mm |
| 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。 | |||
| ピン・リングは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
