品番 : EA164DY-314
品名 : 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004831 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790C | 対辺(mm) | 14 |
| 外径(mm) | 22 | 全長(mm) | 83 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| 色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。 | |||
| 六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。 | |||
| 六角先端と六角穴ソケット付。 | |||
| ロックピン用穴付きソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164DY-321です。
